Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Reeny Halbschuh S1P SRC ESD 71522/38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27071522/38
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71522
EAN/GTIN:
     4031783084457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Reeny Halbschuh S1P SRC ESD 71522/38 - Besonders leichter, sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform - EN ISO 20345 S1P SRC ESD - 100% metallfrei - Schaft aus Microfaser und atmungsaktiven Textilmaterial in Netzstruktur - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und abgabe - antibakteriell, EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflaechiger Daempfung - nicht kreidend - besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-40 / Weite 10,5 und 41-48 / Weite 12, 71522/38, 71522, Baak, Reeny Halbschuh S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
38
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Gruen
Schuhweite:
12
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,83*
€ 71,02*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,67*
€ 71,58*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 56,65*
€ 72,69*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 80,83*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 67,54*
€ 85,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,37*
€ 101,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,78*
€ 99,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,31*
€ 94,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,64*
€ 91,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,54*
€ 80,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,83*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 54,10*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,77*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,83*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,81*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,72*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,87*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,79*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,82*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,84*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,81*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.