Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Reeny Halbschuh S1P SRC ESD 71522/37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27071522/37
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71522
EAN/GTIN:
     4031783084440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Reeny Halbschuh S1P SRC ESD 71522/37 - Besonders leichter, sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform - EN ISO 20345 S1P SRC ESD - 100% metallfrei - Schaft aus Microfaser und atmungsaktiven Textilmaterial in Netzstruktur - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und abgabe - antibakteriell, EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflaechiger Daempfung - nicht kreidend - besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-40 / Weite 10,5 und 41-48 / Weite 12, 71522/37, 71522, Baak, Reeny Halbschuh S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
37
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Gruen
Schuhweite:
12
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 55,11*
€ 70,98*
€ 4,90*
ab € 53,77*
€ 71,00*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,61*
€ 71,57*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,12*
€ 80,97*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 67,84*
€ 85,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,69*
€ 101,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,16*
€ 100,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,46*
€ 93,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,33*
€ 90,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,84*
€ 80,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,73*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,73*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,75*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 54,09*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,76*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,73*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,76*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,82*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 54,13*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,74*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,73*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.