| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p945051 Herst.-Nr.: 71472 36 EAN/GTIN: 4031783083603 |
| | |
|
| | |
| Baak Sicherheitshalbschuh Ron2 71472 S1P ESD SRC DGUV
Ausführung:
- EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
- Schutzkappe: Kunststoff
- Durchtrittssicherheit: flexible Zwischensohle
- Obermaterial: abriebfestes Mikrofaserobermaterial
- Futter: klimaregulierendes Textilfutter
- Einlegesohle:weich dämpfende ESD-Softsep-Einlegesohle
- Sohle: EVA-Nitrilsohle mit Flexzone
- Metallfrei: ja
- Gewicht: 515 g/ Stück, Gr.42
Besonderheiten: Baak go & relax System, Klettverschluss und Gummizug mit individueller Verstellmöglichkeit , Textilschlaufen und metallfreie Ösen
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: | | Verschluss: | Schnürung | Weite: | 12 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Baak | Sicherheitsklasse: | S1P | Größe: | 36 | Farbe: | schwarz/grau | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | ja | Gewicht: | 515 g | Material: | Textil | Schutzkappe: | Aluminium | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Baak-71472 Ron2 S1P Gr. 36 schwarz/grau |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 52,91* | € 66,34* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,61* | € 66,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,27* | € 67,52* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,29* | € 76,99* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,23* | € 76,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 51,61* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|