Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 7007-XW Henk, ESD, S1P, Gr. 48 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 7007-XW Henk, ESD, S1P, Gr. 48 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345
BAAK 7007-XW Henk, ESD, S1P, Gr. 48 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345
BAAK 7007-XW Henk, ESD, S1P, Gr. 48 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, E - Artikelbild 2
BAAK 7007-XW Henk, ESD, S1P, Gr. 48 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, E - Artikelbild 3
BAAK 7007-XW Henk, ESD, S1P, Gr. 48 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, E - Artikelbild 4
BAAK 7007-XW Henk, ESD, S1P, Gr. 48 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, E - Artikelbild 5
Artikel-Nr.:
     362I-1147931
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7007-XW-48
EAN/GTIN:
     4031783082194
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Henk, Art. 7007; 2-Weiten; EN ISO 20345 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Microfaser gelocht; Schnellverschluss; Textilfutter; Baak®go&relax System; Aluminium-Flexkappe; Softstep Einlegesohle; PU/PU-Sohle; textiler Durchtrittschutz; Gr. 36-47, Weite 11; Gr. 39-50, Weite 13
Weitere Informationen:
Schuhweite:
13
Passform:
Weit
Sicherheitsstufe:
grau, schwarz | S1P
Verschlussart:
Gummizug
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau
Größe:
49
Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhtyp:
Mikrofaserschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,01*
€ 61,54*
Lager 362
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 48,02*
€ 61,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,38*
€ 62,01*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,67*
€ 71,51*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,89*
€ 72,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,59*
€ 73,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,50*
€ 72,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,25*
€ 68,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,27*
€ 64,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,30*
€ 62,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,02*
€ 57,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7007
ab € 48,01*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 48,37*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 47,01*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 46,93*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,91*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 46,79*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 47,78*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 46,68*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 46,90*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 55,74*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 65,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.