Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Hygiene Set, Polster und Schaumstoffeinlagen fuer M5, M6 + MX-7 613502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270613502
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     613502
EAN/GTIN:
     4019444008899
Suchbegriffe:
Hygienesatz
Hygieneset Kapselgehörschutz
Ohrkissen
Ohrpolster
Hygiene Set, Polster und Schaumstoffeinlagen fuer M5, M6 . . . Moldex Hygiene Set, Polster und Schaumstoffeinlagen fuer M5, M6 + MX-7 613502, Herstellerartikelgruppe: Gehoerschutz, Artikelgruppe: Gehoerschutzzubehoer, Norm: EN352-1:2002, Material: Polypropylen (PP), TPE, Polyurethan (PUR), Polyacetal, Stahl, Farbe: Exklusive Metallic-Farbe, SNR Wert dB: 33, eclass 5. 1. 2: 40011601, eclass 6. 2: 40011601, eclass 7. 1: 40011601, eclass 10. 1: 40011601, eclass 11: 40011601, UNSPSC 11. 2: 46181903, 613502, 613502, Moldex, Hygiene Set, Polster und Schaumstoffeinlagen fuer M5, M6 + MX-7
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gehoerschutz
Artikelgruppe:
Gehoerschutzzubehoer
Norm:
EN352-1:2002
Material:
Polypropylen (PP). TPE. Polyurethan (PUR). Polyacetal. Stahl
Farbe:
Exklusive Metallic-Farbe
SNR Wert dB:
33
Weitere Suchbegriffe: hygieneset kapselgehörschutz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,92*
€ 7,75*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,95*
6 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 5,76*
€ 8,10*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 5,88*
€ 8,16*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,08*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6120
ab € 15,72*
Ähnlich
Moldex/Metric
613001
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.