Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Set M5 u. M6 6135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Set M5 u. M6 6135
Hygiene-Set M5 u. M6 6135
Artikel-Nr.:
     4012-494139
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     613501
EAN/GTIN:
     4019444008899
Suchbegriffe:
Hygienesatz
Hygieneset Kapselgehörschutz
Ohrkissen
Ohrpolster
Hygieneset»6135« zu M5 und M6

Eigenschaften :
• Passend für Kapselgehörschutz »6120 M5« und »6130 M6«
Ausführung:
• Kapselpolster und Schaumstoffeinlagen im Hygiene-Set
Zulassung/Norm: EN 352-1:2002

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Hygieneset »6135 M5 und M6«
Herstellerartikelnummer:
613501
Herstellername:
Moldex-Metric AG & Co. KG
Markenname:
Moldex
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: hygieneset kapselgehörschutz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 7,72*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,84*
Lager 4012
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,05*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 5,79*
€ 8,09*
1 Tag
7
1
€ 4,79*
ab € 6,17*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6120
ab € 15,66*
Ähnlich
Moldex/Metric
613001
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.