Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Steve Halbschuh S1P SRC ESD 5519/48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2705519/48
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5519
EAN/GTIN:
     4031783006367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steve Halbschuh S1P SRC ESD 5519/48 Sicherheits-Halbschuh Steve, ART. 5519, EN ISO 20345 S1P SRC ESD, metallfrei, Rindvelourleder mit Nylonmaterial, atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter, Baak ESD Softstep-Einlegesohle, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Composite-Flexkappe, DGUV Regel 112-191, textiler Durchtrittschutz, Groesse 38-48, Weite 11, 5519/48, 5519, Baak, Steve Halbschuh S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
48
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 80,30*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,48*
€ 80,61*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,52*
€ 80,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,06*
€ 82,72*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 65,27*
€ 84,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,10*
€ 100,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,37*
€ 98,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,60*
€ 93,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,08*
€ 90,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,27*
€ 77,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5519
ab € 61,86*
Ähnlich
Baak
5519
ab € 61,93*
Ähnlich
Baak
5519
ab € 62,06*
Ähnlich
Baak
5519
ab € 62,00*
Ähnlich
Baak
5519
ab € 61,98*
Ähnlich
Baak
5519
ab € 61,99*
Ähnlich
Baak
5519
ab € 61,94*
Ähnlich
Baak
5519
ab € 61,89*
Ähnlich
Baak
5519
ab € 62,14*
Ähnlich
Baak
5519
ab € 61,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.