| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-270523001 Herst.-Nr.: 523001 EAN/GTIN: 4019444008752 |
| | |
|
| | |
| Halbmaske FFA2P3 R D organische Gase und Partikel Compa. . . Wartungsfreie, ultrakompakte Komplettmaske mit fest integrierten Filtern nach EN 405:2001 + A1:2009 Wartungsfreie, sofort einsatzbereite Halbmaske. Dank des flachen Profils bietet die Maske maximale Bewegungsfreiheit und kann gut mit zusaetzlicher Schutzausruestung kombiniert werden. Ein aussergewoehnlich grosses Sichtfeld ermoeglicht fokussiertes Arbeiten. Durch die Faltfiltertechnologie wird die Filterflaeche des Partikelfilters mehr als verdoppelt. Dies fuehrt zu einer deutlich spuerbaren Verringerung des Atemwiderstandes. Ausserdem wird die Aufnahmekapazitaet und damit die Einsatzdauer des Partikelfilters erh, 523001, 523001, Moldex, Halbmaske FFA2P3 R D organische Gase und Partikel "CompactMask" Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Atemschutz | Artikelgruppe: | Einweg-Atemschutzhalbmasken | Filterklasse: | FFA2 P3 R D | Norm: | EN 405:2001 + A1:2009 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,61* | € 24,51* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 22,27* | € 26,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,79* | € 27,75* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,048* | € 28,318* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 26,80* | € 33,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|