Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W14 - Gr.37 52114-37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27052114-37
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     52114-37
EAN/GTIN:
     4043692224220
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W14 - Gr. 37 52114-37 ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W14 - Gr. 37, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Ueberkappe, , Webpelzfuetterung, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 52114-37, 52114-37, ATLAS, ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W14 - Gr. 37
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
37
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
14
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,81*
€ 103,66*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 84,40*
€ 103,67*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,80*
€ 108,55*
1
€ 4,90*
ab € 89,03*
€ 109,31*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 114,63*
€ 137,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,00*
€ 163,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,93*
€ 160,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,37*
€ 151,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,10*
€ 146,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,63*
€ 136,41
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 114,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.