| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2704661/48 Herst.-Nr.: 4661 EAN/GTIN: 4031783088028 |
| |
|
| | |
| ESD Softstep Fussbetteinlage Herren/Unisex 4661/48 - Soft daempfende, stossabsorbierende Fussbetteinlage aus PU-Schaum - Atmungsaktiv mit besonders guter Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe - Die Fussfeuchtigkeit wird schnell vom Fuss wegtransportiert - Antibakteriell und Fungizid durch Silberionen - Leitfaehig und somit fuer ESD-Schuhe einsetzbar - Einsetzbar fuer Herren- und Unisex-Schuhe, Groesse 36-50 - Zertifiziert fuer die Artikel, siehe Zuordnung Baak-Ersatzeinlegesohlen: https://baak. de/unternehmen/service/downloads/, 4661/48, 4661, Baak, ESD Softstep Fussbetteinlage Herren/Unisex Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Fussschutz | Artikelgruppe: | Schuheinlage | Schuhgroesse: | 48 | ESD: | Ja | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Antistatisches Fußbett, Ersatzfußbett, Ersatzkorkbett, Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, esd-einlegesohle 48, antistatisches fußbett, herrenschuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,88* | € 8,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 5,89* | € 8,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,90* | € 8,75* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 6,61* | € 9,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|