Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 8205 XP ESD - S1P - W10 - Gr.45 43900-45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27043900-45
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     43900-45
EAN/GTIN:
     4043692346007
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
FLASH 8205 XP ESD - S1P - W10 - Gr. 45 43900-45 FLASH 8205 XP ESD - S1P - W10 - Gr. 45, SRC, knoechelhoher Sicherheitsschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstaerkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 43900-45, 43900-45, ATLAS, FLASH 8205 XP ESD - S1P - W10 - Gr. 45
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
knoechelhoher Sicherheitsschuh
Schuhgroesse:
45
Schuhnorm:
S1P
ESD:
Ja
Farbe:
royal blue. black. neon-yellow
Schuhweite:
10
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 88,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,48*
€ 88,80*
€ 4,90*
ab € 73,56*
€ 91,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,93*
€ 95,86*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 94,29*
€ 114,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,71*
€ 136,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,11*
€ 135,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,47*
€ 127,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,05*
€ 122,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,29*
€ 112,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.