Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 5405 XP ESD - S3 - W12 - Gr.38 20912-38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27020912-38
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     20912-38
EAN/GTIN:
     4043692382906
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
Antistatik-Schuhe
FLASH 5405 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 38 20912-38 FLASH 5405 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 38, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 20912-38, 20912-38, ATLAS, FLASH 5405 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 38
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
38
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
12
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 68,03*
€ 83,33*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 69,17*
€ 84,56*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 68,16*
€ 85,22*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 72,81*
€ 88,25*
Lager 1689
pro Paar
€ 3,19*
ab € 87,42*
€ 105,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,67*
€ 125,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,90*
€ 123,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,70*
€ 116,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,36*
€ 112,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,42*
€ 104,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.