Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5405 XP ESD - S3 - W12 - Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5405 XP ESD - S3 - W12 - Gr.38
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5405 XP ESD - S3 - W12 - Gr.38
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5405 XP ESD - S3 - W12 - Gr.38
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5405 XP ESD - S3 - W12 - Gr.38
Artikel-Nr.:
     5417B-p5290726
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692382906
EAN/GTIN:
     4043692382906
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5405 XP ESD 

  • SRC
  • Halbschuh
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
38
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Textil
Form:
Sicherheitshalbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
12
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 68,02*
€ 83,51*
Lager 5417
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 68,37*
€ 86,01*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 65,13*
€ 86,27*
9 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 88,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 72,83*
€ 88,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,01*
€ 102,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,71*
€ 98,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,67*
€ 91,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,72*
€ 88,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,37*
€ 81,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.