Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GTX 563 XP - S3 - W12 - Gr.36 19212-36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27019212-36
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     19212-36
EAN/GTIN:
     4043692201078
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 563 XP - S3 - W12 - Gr. 36 19212-36 GTX 563 XP - S3 - W12 - Gr. 36, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz , Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 19212-36, 19212-36, ATLAS, GTX 563 XP - S3 - W12 - Gr. 36
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
36
Schuhnorm:
S3
ESD:
Nein
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
12
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 83,65*
€ 101,30*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,11*
€ 103,10*
1
€ 4,90*
ab € 82,96*
€ 103,28*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 99,03*
€ 106,97*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 107,00*
€ 128,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,21*
€ 152,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,44*
€ 151,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,74*
€ 141,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,96*
€ 137,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,00*
€ 127,33
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 107,00* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.