Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV W12 Gr. 36 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV W12 Gr. 36 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV W12 Gr. 36 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV W12 Gr. 36 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV W12 Gr. 36 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408272
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692201078
EAN/GTIN:
     4043692201078
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • Gore-Tex Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
36
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
GORE-TEX
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,65*
€ 101,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,41*
€ 101,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 83,50*
€ 103,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,91*
€ 107,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,89*
€ 108,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,30*
€ 122,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,99*
€ 117,80
pro Paar
ab 4 Paar
€ 98,69*
€ 117,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,80*
€ 110,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,03*
€ 105,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,50*
€ 99,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.