| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190431-500G 29384 Herst.-Nr.: 195693 EAN/GTIN: 4100630293844 |
| | | |
|
| | |
| Sofortklebstoff 431-500G 29384 LOCTITE 431 ist ein transparenter, farbloser, mittelviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er ist geeignet fuer Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITESF 770 oder LOCTITESF 7239 auch fuer Polyolefine. Er erreicht in 5 - 10 Sekunden Handfestigkeit und ist gut geeignet fuer poroese und/oder sauer reagierende Oberflaechen. , 431-500G 29384, 195693, LOCTITE, Sofortklebstoff Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Sofortklebstoff | Festigkeit: | 12-25 N/mm² Zug | Farbe: | Farblos. transparent | Gebinde Inhalt: | 500 g | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 1.000 mPa·s | Temperatur von: | -55°C | Temperatur bis: | +80°C | Spaltvermoegen: | kleiner 0.1 mm | Gewinde: | 500 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, tangit kunststoffkleber 500gr, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 268,54* | € 304,29* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 268,84* | € 308,28* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 276,67* | € 316,66* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 304,94* | € 348,60* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 309,93* | € 353,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|