| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338749 Herst.-Nr.: 195693 EAN/GTIN: 4100630293844 |
| |
|
| | |
| LOCTITE 431 ist ein transparenter, farbloser, mittelviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er ist geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 auch für Polyolefine. Er erreicht in 5 - 10 Sekunden Handfestigkeit und ist gut geeignet für poröse und/oder sauer reagierende Oberflächen. • härtet zwischen eng anliegenden Flächen sehr schnell aus• ideal für kleine bis mittelgroße Teile• hervorragende Haftung auf den meisten Werkstoffen• geeignet für Metall, Gummi, Kunststoffe; in Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 auch für Polyolefine• gut geeignet für poröse und/oder sauer reagierende Oberflächen• handfest in 5 - 10 Sek.• lösungsmittelfrei• mittlere Viskosität Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 195693 | Werksnummer: | 195693 | Profil: | 500 g | Gewicht netto Kg: | 0,576000 | Gewicht brutto Kg: | 0,576000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, tangit kunststoffkleber 500gr, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 267,86* | € 307,32* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 270,76* | € 308,63* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 277,79* | € 317,02* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 307,49* | € 348,97* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 310,41* | € 354,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.229,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|