| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-306681 Herst.-Nr.: 195693 EAN/GTIN: 4100630293844 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
431.0500 L, 195693, Sofortklebstoff 500 g Flasche Handfestigkeit 5 - 10 Sekunden Produkt 431 LOCTITE 431 ist ein transparenter, farbloser, mittelviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er ist geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITE ,SF 770 oder LOCTITE ,SF 7239 auch für Polyolefine. Er erreicht in 5 - 10 Sekunden Handfestigkeit und ist gut geeignet für poröse und/oder sauer reagierende Oberflächen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 576 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pvc kleber pattex, loctite gewindedichtung, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 431, 500ml, 500gr, 500g, 431 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 268,41* | € 314,53* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 276,24* | € 314,89* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 276,18* | € 317,38* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 304,61* | € 347,12* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 304,82* | € 349,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|