| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1903471-500 G 14673 Herst.-Nr.: 229176 EAN/GTIN: 5010266146737 |
| | | |
|
| | |
| Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefuellt 3471-500 G 14673 LOCTITE EA 3471 ist graue, standfeste 2K-Epoxid-Knetmasse, die einfach zu verarbeiten ist - ohne Waerme und ohne Schweissen. Typische Anwendungen sind u. a. das Reparieren kleiner Oberflaechenschaeden in Gussteilen, die Herstellung von Vorrichtungen, das Dichten von Behaeltern, Tanks und Ventilen, Erneuern von verschlissenen Dichtflaechen und Ausfuellen von Kavitationsschaeden. Typische Einsatzbereiche fuer dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -20 bis +120 °C. , 3471-500 G 14673, 229176, LOCTITE, Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefuellt Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | Epoxydharz stahlgefuellt | Farbe: | Grau | Gebinde Inhalt: | 500 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Flüssigmetall, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Spachtel-Masse, Spachtelmasse, Spachtelpulver, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 41,36* | € 47,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,21* | € 52,46* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 46,69* | € 53,96* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 46,99* | € 60,10* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 51,8971* | € 66,1971* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|