| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1902701-5 ML 29686 Herst.-Nr.: 195911 EAN/GTIN: 4100630296869 |
| | | |
|
| | |
| Blister Schraubensicherung hochfest 2701-5 ML 29686 LOCTITE 2701 ist eine gruene, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis fuer hochfeste Verbindungen, besonders fuer verchromte Flaechen. Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl. Toleriert geringe oelige Verschmutzungen durch Industrieoele. Geeignet fuer alle Gewindeverbindungen aus Metall. Fluoresziert unter UV-Licht. , 2701-5 ML 29686, 195911, LOCTITE, Blister Schraubensicherung hochfest Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Schraubensicherung | Festigkeit: | hochfest | Farbe: | Gruen | Gebinde Inhalt: | 5 ml | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 500 - 900 mPa·s | Temperatur von: | -55°C | Temperatur bis: | +150°C | Gewinde: | M20 (R1/2 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,75* | € 6,02* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,08* | € 6,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,75* | € 6,48* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 5,61* | € 6,91* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 5,28* | € 7,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|