| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-107UCPA208 Herst.-Nr.: UCPA.208 EAN/GTIN: 3413529505777 |
| | |
|
| | |
| Stehlagergehaeuse UCPA208 Stehlagergehaeuse mit 2 Gewindebohrungen zur Befestigung von unten, nachschmierbar + Einsatz beidseitig verlaengerter Innenring mitGewindestiftbefestigung auf der Welle, UCPA208, UCPA. 208, SNR, Stehlagergehaeuse Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Stehlagereinheiten | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Gehaeuselaenge: | 116.000 mm | Gehaeusebreite: | 54.000 mm | Gehaeusehoehe: | 100.000 mm | Lochabstand: | 84.000 mm | Werkstoff Gehaeuse: | Grauguss | Lagerluft: | C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtung: | Beidseitige Dichtung | Ausfuehrung des IR: | Beidseitigverlaengerter Innenring | Ausfuehrung des AR: | Ballig | Art der Befestigung: | Gewindestift | Schutz,-Dichtkappen: | Ohne Schutzkappe | Temperatur von: | -20.000 | Temperatur bis: | 100.000 | Norm: | JIS B 1559 | Baureihe: | UCPA | Fettfuellung: | Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,8921* | € 35,6721* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,90* | € 36,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,82* | € 36,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,57* | € 45,55* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 45,81* | € 57,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|