Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehaeuse UCP214T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107UCP214T20
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCP.214.T20
EAN/GTIN:
     3413529585144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse UCP214T20 Stehlagergehaeuse mit 2 Langloechern zur Befestigung, nachschmierbar + Einsatz beidseitig verlaengerter Innenring mit Gewindestiftbefestigung auf der Welle , Einsatz fuer Betriebstemperaturen bis +200°C , UCP214T20, UCP. 214. T20, SNR, Stehlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser d:
70.000 mm
Gehaeuselaenge:
266.000 mm
Gehaeusebreite:
72.000 mm
Gehaeusehoehe:
156.000 mm
Lochabstand:
210.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Gewindestift
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
200.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
UCP
Fettfuellung:
Hochtemperaturfett
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 139,61*
€ 155,77*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 133,89*
€ 160,70*
1
€ 4,95*
ab € 135,4281*
€ 161,4881*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 154,93*
€ 184,74*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 228,42*
€ 270,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,48*
€ 321,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,64*
€ 312,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.