Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehaeuse UCP210T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107UCP210T20
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCP.210T20
EAN/GTIN:
     3413520581572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse UCP210T20 Stehlagergehaeuse mit 2 Langloechern zur Befestigung, nachschmierbar + Einsatz beidseitig verlaengerter Innenring mit Gewindestiftbefestigung auf der Welle , Einsatz fuer Betriebstemperaturen bis +200°C , UCP210T20, UCP. 210T20, SNR, Stehlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Gehaeuselaenge:
206.000 mm
Gehaeusebreite:
60.000 mm
Gehaeusehoehe:
114.000 mm
Lochabstand:
159.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Gewindestift
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
200.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
UCP
Fettfuellung:
Hochtemperaturfett
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 47,10*
€ 55,17*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 46,54*
€ 60,61*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,49*
€ 60,62*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 56,59*
€ 72,69*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 76,62*
€ 96,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.