| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-107UCFC206CO Herst.-Nr.: UCFC.206.CO EAN/GTIN: 3413529558940 |
| | |
|
| | |
| Flanschlagergehaeuse UCFC206CO Rundes Flanschlagergehaeuse mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen , nachschmierbar+ Einsatz mit beidseitig verlaengertem Innenring mit Gewindestifte+1 offene Niro Schutzkappe, UCFC206CO, UCFC. 206. CO, SNR, Flanschlagergehaeuse Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flanschlagereinheiten | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Gehaeuselaenge: | 125.000 mm | Gehaeusebreite: | 125.000 mm | Gehaeusehoehe: | 31.000 mm | Lochabstand: | 100.000 mm | Werkstoff Gehaeuse: | Grauguss | Lagerluft: | C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtung: | Beidseitige Dichtung | Ausfuehrung des IR: | Beidseitigverlaengerter Innenring | Ausfuehrung des AR: | Ballig | Art der Befestigung: | Gewindestift | Schutz,-Dichtkappen: | CO offene Schutzkappe aus rostfreiem Stahl mit Zweilippendichtung | Temperatur von: | -20.000 | Temperatur bis: | 100.000 | Norm: | JIS B 1559 | Baureihe: | UCFC | Fettfuellung: | Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,77* | € 36,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,7818* | € 36,8518* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,75* | € 41,48* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 31,98* | € 41,91* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 46,95* | € 60,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|