| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-107UCF215 Herst.-Nr.: UCF.215 EAN/GTIN: 3413529507764 |
| | |
|
| | |
| Flanschlagergehaeuse UCF215 Quadratisches Flanschlagergehaeuse mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar+ Einsatz mit beidseitg verlaengertem Innenring mit Gewindestifte, UCF215, UCF. 215, SNR, Flanschlagergehaeuse Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flanschlagereinheiten | Innendurchmesser d: | 75.000 mm | Gehaeuselaenge: | 200.000 mm | Gehaeusebreite: | 200.000 mm | Gehaeusehoehe: | 56.000 mm | Lochabstand: | 159.000 mm | Werkstoff Gehaeuse: | Grauguss | Lagerluft: | C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtung: | Beidseitige Dichtung | Ausfuehrung des IR: | Beidseitigverlaengerter Innenring | Ausfuehrung des AR: | Ballig | Art der Befestigung: | Gewindestift | Schutz,-Dichtkappen: | Ohne Schutzkappe | Temperatur von: | -20.000 | Temperatur bis: | 100.000 | Norm: | JIS B 1559 | Baureihe: | UCF | Fettfuellung: | Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,99* | € 84,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 74,6593* | € 85,1593* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 82,59* | € 94,42* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 79,01* | € 95,58* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 126,58* | € 139,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|