Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehaeuse SESPA208N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107SESPA208N
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SESPA.208.N
EAN/GTIN:
     3413529515714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse SESPA208N Stehlagergehaeuse mit 2 Gewindebohrungen zur Befestigung von unten, nachschmierbar + NIRO-Einsatz einseitig verlaengerter Innenring mit Excenterringbefestigung auf der Welle + Nut im Gehaeuse zur Befestigung der Schutzkappen, SESPA208N, SESPA. 208. N, SNR, Stehlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Gehaeuselaenge:
116.000 mm
Gehaeusebreite:
54.000 mm
Gehaeusehoehe:
100.000 mm
Lochabstand:
84.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Rostfreier Stahl
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
SESPA
Fettfuellung:
Lebensmittelvertraegliches Waelzlagerfett fuer alle Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 129,78*
€ 140,78*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 127,23*
€ 152,90*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 127,55*
€ 152,91*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 155,68*
€ 185,00*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 210,61*
€ 248,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.