Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehaeuse SESPA208CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107SESPA208CO
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SESPA.208.COE
EAN/GTIN:
     3413529549924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse SESPA208CO Stehlagergehaeuse mit 2 Gewindebohrungen zur Befestigung von unten, nachschmierbar + NIRO-Einsatz einseitig verlaengerter Innenring mit Excenterringbefestigung auf der Welle + + 2 offene Schutzkappen aus NIRO, SESPA208CO, SESPA. 208. COE, SNR, Stehlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Gehaeuselaenge:
116.000 mm
Gehaeusebreite:
54.000 mm
Gehaeusehoehe:
100.000 mm
Lochabstand:
84.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Rostfreier Stahl
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
CO offene Schutzkappe aus rostfreiem Stahl mit Zweilippendichtung
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
SESPA
Fettfuellung:
Lebensmittelvertraegliches Waelzlagerfett fuer alle Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 146,18*
€ 159,47*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 144,78*
€ 172,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 143,66*
€ 172,40*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 176,06*
€ 207,32*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 239,74*
€ 271,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,94*
€ 304,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,74*
€ 285,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.