Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehaeuse SESPA206CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107SESPA206CO
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SESPA.206.COE
EAN/GTIN:
     3413529549900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse SESPA206CO Stehlagergehaeuse mit 2 Gewindebohrungen zur Befestigung von unten, nachschmierbar + NIRO-Einsatz einseitig verlaengerter Innenring mit Excenterringbefestigung auf der Welle + + 2 offene Schutzkappen aus NIRO, SESPA206CO, SESPA. 206. COE, SNR, Stehlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Gehaeuselaenge:
94.000 mm
Gehaeusebreite:
48.000 mm
Gehaeusehoehe:
84.000 mm
Lochabstand:
66.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Rostfreier Stahl
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
CO offene Schutzkappe aus rostfreiem Stahl mit Zweilippendichtung
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
SESPA
Fettfuellung:
Lebensmittelvertraegliches Waelzlagerfett fuer alle Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 105,10*
€ 119,17*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 103,31*
€ 124,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,24*
€ 124,53*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 125,82*
€ 151,06*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 170,49*
€ 203,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.