| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-107NU204EG15 Herst.-Nr.: NU.204.E.G15 EAN/GTIN: 3413520044251 |
| | |
|
| | |
| Einreihige Zylinderrollenlager NU204EG15 Einreihige Zylinderrollenlager Innendurchmesser d: 20,00 Aussendurchmesser D: 47,00 Breite B: 14,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NU204EG15, NU. 204. E. G15, SNR, Einreihige Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | NU | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Zylinderrollenlager | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Breite B: | 14.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Temperatur von: | -40 | Temperatur bis: | 120 | Norm: | DIN 5412 | Ringnut: | nein | Grenzdrehzahl (Oel): | 15000 | Grenzdrehzahl (Fett): | 12000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,41* | € 19,36* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,40* | € 19,38* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 20,96* | € 24,20* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 17,63* | € 25,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|