Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253NU204EG15 SNR Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB.jpg
CRB.jpg
CRBNUG15_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253NU204EG15
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     NU.204.E.G15
EAN/GTIN:
     3413520044251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager aussen-ø47
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 14 mm Breite C: 14 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
14 mm
Breite C:
14 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 253NU204EG15, NU204EG15, NU.204.E.G15
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,40*
€ 16,76*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 13,46*
€ 19,32*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,39*
€ 19,34*
1
€ 3,19*
ab € 17,76*
€ 25,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 838,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NU204ECP
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.