| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-107ESPE204N Herst.-Nr.: ESPE204N EAN/GTIN: 3413529537358 |
| | |
|
| | |
| Stehlagergehaeuse ESPE204N Breite B: 130,00 , ESPE204N, ESPE204N, SNR, Stehlagergehaeuse Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Stehlagereinheiten | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Gehaeuselaenge: | 130.000 mm | Gehaeusebreite: | 32.000 mm | Gehaeusehoehe: | 64.000 mm | Lochabstand: | 97.000 mm | Werkstoff Gehaeuse: | Grauguss | Lagerluft: | C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtung: | Beidseitige Dichtung | Ausfuehrung des IR: | Einseitigverlaengerter Innenring | Ausfuehrung des AR: | Ballig | Art der Befestigung: | Excenterring | Schutz,-Dichtkappen: | Ohne Schutzkappe | Temperatur von: | -20.000 | Temperatur bis: | 100.000 | Norm: | Keine Norm | Baureihe: | ESPE | Fettfuellung: | Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett) | Tragzahl dyn. C (kN): | 12.800 | Tragzahl stat. C0 (kN): | 6.650 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 36,37* | € 47,42* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,37* | € 47,43* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,37* | € 48,82* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,25* | € 52,24* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 54,48* | € 70,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|