Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehaeuse ESPA204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107ESPA204
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESPA.204
EAN/GTIN:
     3413529505975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse ESPA204 Stehlagergehaeuse mit 2 Gewindebohrungen zur Befestigung von unten, nachschmierbar + Einsatz einseitig verlaengerter Innenring mit Excenterringbefestigung auf der Welle, ESPA204, ESPA. 204, SNR, Stehlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Gehaeuselaenge:
76.000 mm
Gehaeusebreite:
40.000 mm
Gehaeusehoehe:
62.000 mm
Lochabstand:
52.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
ESPA
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,38*
€ 15,72*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 13,14*
€ 18,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 18,43*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,99*
€ 22,17*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 21,73*
€ 29,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.