Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehaeuse ESP209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107ESP209
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESP.209
EAN/GTIN:
     3413529504749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse ESP209 Stehlagergehaeuse mit 2 Langloechern zur Befestigung, nachschmierbar+ Einsatz einseitig verlaengerter Innenring mit Excenterringbefestigung auf der Welle, ESP209, ESP. 209, SNR, Stehlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Gehaeuselaenge:
190.000 mm
Gehaeusebreite:
54.000 mm
Gehaeusehoehe:
108.000 mm
Lochabstand:
146.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
ESP
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 26,96*
€ 30,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,66*
€ 35,91*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 26,60*
€ 36,09*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,40*
€ 42,83*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 43,98*
€ 56,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.