| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-107ESFD205 Herst.-Nr.: ESFD.205 EAN/GTIN: 3413529510467 |
| | |
|
| | |
| Flanschlagergehaeuse ESFD205 Flaches, ovales Flanschlagergehaeuse mit 2 Befestigungs- bzw. Gewindebohrungen, nachschmierbar+ Einsatz mit einseitig verlaengertem Innenring mit Excenterring, ESFD205, ESFD. 205, SNR, Flanschlagergehaeuse Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flanschlagereinheiten | Innendurchmesser d: | 25.000 mm | Gehaeuselaenge: | 97.000 mm | Gehaeusebreite: | 71.000 mm | Gehaeusehoehe: | 17.500 mm | Lochabstand: | 76.200 mm | Werkstoff Gehaeuse: | Grauguss | Lagerluft: | C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtung: | Beidseitige Dichtung | Ausfuehrung des IR: | Einseitigverlaengerter Innenring | Ausfuehrung des AR: | Ballig | Art der Befestigung: | Excenterring | Schutz,-Dichtkappen: | Ohne Schutzkappe | Temperatur von: | -20.000 | Temperatur bis: | 100.000 | Norm: | JIS B 1559 | Baureihe: | ESFD | Fettfuellung: | Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,86* | € 20,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,9082* | € 20,4682* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,45* | € 22,93* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,86* | € 24,02* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,34* | € 33,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|