| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10730310A Herst.-Nr.: 30310.A EAN/GTIN: 3413520093495 |
| | |
|
| | |
| Einreihige Kegelrollenlager 30310A Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 50,00 Aussendurchmesser D: 110,00 Breite B: 27,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 30310A, 30310. A, SNR, Einreihige Kegelrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 303 | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Kegelrollenlager | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 110.000 mm | Breite B: | 27.000 mm | Breite C: | 23.000 mm | Breite T: | 29.250 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Temperatur von: | -40 | Temperatur bis: | 120 | Norm: | DIN 720 | Ringnut: | nein | Grenzdrehzahl (Oel): | 3500 | Grenzdrehzahl (Fett): | 4700 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 23,03* | € 30,68* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,15* | € 30,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,49* | € 31,13* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,84* | € 31,47* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 31,20* | € 40,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|