Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Axial Pendelrollenlager 29432E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Axial- Pendelrollenlager 29432E
SNR Axial- Pendelrollenlager 29432E
SNR Axial- Pendelrollenlager 29432E
Artikel-Nr.:
     1689-10729432E
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29432E
EAN/GTIN:
     3413521125522
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial Pendelrollenlager 29432E Axial Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 160,00 Aussendurchmesser D: 320,00 Breite B: 95,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 29432E, 29432E, SNR, Axial Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
294
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
320.000 mm
Breite B:
95.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1000
Weitere Suchbegriffe: snr pendelrollenlager, din 635-2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 909,99*
€ 975,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,26*
€ 978,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,72*
€ 1.015,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.030,64*
€ 1.100,99*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.472,17*
€ 1.545,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,64*
€ 1.839,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,82*
€ 1.815,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.486,18*
€ 1.768,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,96*
€ 1.752,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,17*
€ 1.751,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
29432 E
ab € 1.586,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.