Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 29432E 160 x 320 x 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 29432E 160 x 320 x 95 mm
SNR Pendelrollenlager 29432E 160 x 320 x 95 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132180
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29432E
EAN/GTIN:
     3413521125522
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
SNR Pendelrollenlager 29432E 160 x 320 x 95 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
33300
Innendurchmesser (mm):
160
Außendurchmesser (mm):
320
Breite (mm):
95
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
29400
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
29432 E
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
160 mm
Außendurchmesser:
320 mm
Breite:
95 mm
Gewicht:
33300
Weitere Suchbegriffe: snr pendelrollenlager, din 635-2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,84*
€ 975,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,47*
€ 975,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,11*
€ 978,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.030,02*
€ 1.094,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.036,99*
€ 1.100,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,32*
€ 1.160,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,19*
€ 1.147,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,44*
€ 1.115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,39*
€ 1.100,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,84*
€ 1.091,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
29432 E
ab € 1.582,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.