Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Axial Pendelrollenlager 29340E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10729340E
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29340.E
EAN/GTIN:
     3413520483562
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial Pendelrollenlager 29340E Axial Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 200,00 Aussendurchmesser D: 340,00 Breite B: 85,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 29340E, 29340. E, SNR, Axial Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
340.000 mm
Breite B:
85.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1000
Weitere Suchbegriffe: din 635-2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,91*
€ 1.129,36*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.048,42*
€ 1.129,37*
25 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.030,46*
€ 1.134,9437*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.115,18*
€ 1.194,20*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.579,25*
€ 1.674,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,60*
€ 1.992,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.662,33*
€ 1.978,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,21*
€ 1.926,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,21*
€ 1.895,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.579,25*
€ 1.879,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10010823
ab € 1.059,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.