Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29340 E ID 200mm Breite85mm -30 b.+200GradC SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000508758
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10010823
EAN/GTIN:
     7316576608995
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Außen: 340mm
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Innen-Ø:
200 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
29,5 kg
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.074,51*
€ 1.127,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.069,47*
€ 1.127,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.265,19*
€ 1.329,68*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1.345,81*
€ 1.408,11*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 2.183,73*
€ 2.262,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.262,57*
€ 2.692,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.248,54*
€ 2.675,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.205,72*
€ 2.624,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.183,73*
€ 2.598,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.