Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23230EAW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723230EAW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23230.EAW33
EAN/GTIN:
     3413520634674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23230EAW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 150,00 Aussendurchmesser D: 270,00 Breite B: 96,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23230EAW33, 23230. EAW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
232
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
270.000 mm
Breite B:
96.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 557,83*
€ 604,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 560,13*
€ 604,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 567,53*
€ 613,30*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 571,28*
€ 616,36*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 806,61*
€ 864,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,62*
€ 1.028,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,26*
€ 1.017,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,49*
€ 990,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,68*
€ 975,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,61*
€ 959,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10010563
ab € 680,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.