Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23230EAW33 25 x 52 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 23230EAW33 25 x 52 x 18 mm
SNR Pendelrollenlager 23230EAW33 25 x 52 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1133247
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23230EAW33
EAN/GTIN:
     3413520634674
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 23230EAW33 25 x 52 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
23520
Innendurchmesser (mm):
150
Außendurchmesser (mm):
270
Breite (mm):
96
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
23200
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
23230 CC/W33
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
23520
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 555,88*
€ 600,79*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 560,79*
€ 603,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 567,81*
€ 612,82*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 568,34*
€ 615,88*
1
€ 4,95*
ab € 584,8184*
€ 633,2184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,76*
€ 718,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,51*
€ 714,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,38*
€ 688,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,21*
€ 678,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,79*
€ 667,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10010563
ab € 676,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.