Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22230EAKW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10722230EAKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22230.EAKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520287627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22230EAKW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 150,00 Aussendurchmesser D: 270,00 Breite B: 73,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Konische Bohrung Keine Dichtung , 22230EAKW33C3, 22230. EAKW33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
270.000 mm
Breite B:
73.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2000
Grenzdrehzahl (Fett):
1500
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 360,26*
€ 388,80*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 354,01*
€ 395,65*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 355,44*
€ 395,66*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 405,57*
€ 447,20*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 577,31*
€ 622,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,93*
€ 741,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,21*
€ 729,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,25*
€ 705,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,89*
€ 696,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,31*
€ 687,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10049292
ab € 459,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.