Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22230 CCK/C3W33 ID 150mm AD 270mm Breite73mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000506752
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10049292
EAN/GTIN:
     7316576600715
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
270 mm
Innen-Ø:
150 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
18 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager innendurchmesser 150 mm, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,02*
€ 496,50*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,85*
€ 498,96*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 524,45*
€ 564,21*
6 Tage
77
€ 10,00*
ab € 590,35*
€ 633,02*
Lager 1498
29
Frei Haus
ab € 728,45*
€ 778,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,66*
€ 926,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,54*
€ 922,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,08*
€ 902,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,48*
€ 888,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,45*
€ 866,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10071990
ab € 384,94*
Ähnlich
SNR
22230.EAKW33C3
ab € 351,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.