Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22226EAKW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10722226EAKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22226.EAKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520084646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22226EAKW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 130,00 Aussendurchmesser D: 230,00 Breite B: 64,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Konische Bohrung Keine Dichtung , 22226EAKW33C3, 22226. EAKW33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
230.000 mm
Breite B:
64.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2400
Grenzdrehzahl (Fett):
1800
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 228,05*
€ 257,09*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 224,68*
€ 258,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 224,30*
€ 258,49*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 257,62*
€ 292,99*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 363,70*
€ 407,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,57*
€ 485,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,14*
€ 473,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,24*
€ 458,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,83*
€ 449,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,70*
€ 432,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22226 EK/C3
ab € 359,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.