Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322226EAKW33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322226EAKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22226.EAKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520084646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 130 mm Außendurchmesser D: 230 mm Breite B: 64 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
230 mm
Breite B:
64 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: 25322226EAKW33C3, 22226.EAKW33C3, 22226EAKW33C3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 222,31*
€ 252,99*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 223,86*
€ 253,00*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 226,92*
€ 254,36*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 258,31*
€ 288,78*
1
€ 4,95*
ab € 264,7764*
€ 296,5564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 763,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22226 EK/C3
ab € 344,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.