| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL185018-A-C3 Herst.-Nr.: 0002694500030 EAN/GTIN: 4054364123093 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL185018-A-C3 Zylinderrollenlager SL1850, Stuetzlager, zweireihig, vollrollig, Massreihe 50, Innendurchmesser 90 mm Aussendurchmesser 140 mm Breite 67 mm, SL185018-A-C3, 0002694500030, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 90.000 mm | Aussendurchmesser D: | 140.000 mm | Breite B: | 67.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,03* | € 292,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 272,19* | € 293,70* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,69* | € 313,57* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,97* | € 338,67* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 320,48* | € 344,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|