| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL184930-A-C3 Herst.-Nr.: 0001249740030 EAN/GTIN: 4054365459238 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL184930-A-C3 INA Zylinderrollenlager SL184930-A-C3, Innendurchmesser d: 150,000 mm, Aussendurchmesser D: 210,000 mm, Breite B: 60,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, SL184930-A-C3, 0001249740030, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 150.000 mm | Aussendurchmesser D: | 210.000 mm | Breite B: | 60.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 880,19* | € 949,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 882,2658* | € 953,7558* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 886,59* | € 953,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|