| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL182984-B-C3 Herst.-Nr.: 0005094500030 EAN/GTIN: 4012802606416 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL182984-B-C3 Zylinderrollenlager SL1829, Stuetzlager, vollrollig, Massreihe 29, Innendurchmesser 420 mm Aussendurchmesser 560 mm Breite 82 mm, SL182984-B-C3, 0005094500030, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 420.000 mm | Aussendurchmesser D: | 560.000 mm | Breite B: | 82.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.548,82* | € 4.664,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4.571,68* | € 4.687,19* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.587,20* | € 4.702,75* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.678,14* | € 4.793,93* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4.678,1428* | € 4.793,9328* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|