| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL182952-B-C3 Herst.-Nr.: 0005088960030 EAN/GTIN: 4012802367676 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL182952-B-C3 Zylinderrollenlager SL1829, Stuetzlager, vollrollig, Massreihe 29, Innendurchmesser 260 mm Aussendurchmesser 360 mm Breite 60 mm, SL182952-B-C3, 0005088960030, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 260.000 mm | Aussendurchmesser D: | 360.000 mm | Breite B: | 60.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.113,63* | € 1.180,23* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.188,10* | € 1.247,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.189,72* | € 1.253,39* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.189,96* | € 1.258,48* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.311,25* | € 1.381,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|