| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL182944-B-XL-C3 Herst.-Nr.: 0508989810030 EAN/GTIN: 4047643214834 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL182944-B-XL-C3 Zylinderrollenlager SL1829, Stuetzlager, vollrollig, Massreihe 29, Innendurchmesser 220 mm Aussendurchmesser 300 mm Breite 48 mm, SL182944-B-XL-C3, 0508989810030, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 220.000 mm | Aussendurchmesser D: | 300.000 mm | Breite B: | 48.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 713,28* | € 756,72* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 722,67* | € 765,70* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 780,39* | € 832,95* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 784,272* | € 832,952* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 804,57* | € 859,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|